SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33573 TOROIDE RETTANGOL.280X115 MLOGIC7.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430335733
Artikelnummer
SNR33573
Herstellernummer
33573
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Sensore finestra per prot. corrente residua, 280x115mm. nome abbreviato: sensore + cavo Vigi - applicazione: alimentazione - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..