SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33600 ATTACCHI ANT SUP 3P NS1250 FISSO - 33600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430336006
Artikelnummer
SNR33600
Herstellernummer
33600
Hersteller
SNR
Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 3 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS 630b/800/1000 con codice di potere di interruzione L e agli interruttori Compact NS 1250 con potere di interruzione N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 1250 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in alto. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 3 elementi.