SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33602 ATTACCHI ANT SUP 3P NS1600 FISSO - 33602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430336020
Artikelnummer
SNR33602
Herstellernummer
33602
Hersteller
SNR
Montaggio a monte della connessione anteriore, 3 poli, Per NS 1600. tipo di prodotto o componente: collegamento frontale - categoria accessori: accessorio di collegamento - numero di poli: 3P - Corrente nominale [In]: 1600 A H fisso, 1600 A N fisso, 1600A NA fisso. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..