Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33604 ATTACCHI VERT SUP 3P NS/NT FISSO - 33604

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33604 ATTACCHI VERT SUP 3P NS/NT FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430336044

Artikelnummer

SNR33604

Herstellernummer

33604

Hersteller

SNR

Tali accessori sono connettori posteriori verticali per interruttori fissi Compact NS a 3 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS da 630b a 1600 con potere di interruzione N/H/L/LB. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS da 630b a 1600 NA. Tali terminali di collegamento posteriori verticali sono progettati per il montaggio in alto. Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e l'altezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 3 elementi.