SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33609 ATTACCHI ANT INF 4P NS630B/1000 FISSO - 33609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430336099
Artikelnummer
SNR33609
Herstellernummer
33609
Hersteller
SNR
Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 4 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS630b/800/1000 con codici di capacità di rottura N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 630b/800/1000 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in basso. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.