SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33611 ATTACCHI ANT INF 4P NS1250 FISSO - 33611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430336112
Artikelnummer
SNR33611
Herstellernummer
33611
Hersteller
SNR
Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 4 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS 630b/800/1000 con codice di potere di interruzione L e agli interruttori Compact NS 1250 con potere di interruzione N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 1250 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in basso. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.