Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33612 ATTACCHI ANT SUP 4P NS1600 FISSO - 33612

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33612 ATTACCHI ANT SUP 4P NS1600 FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430336129

Artikelnummer

SNR33612

Herstellernummer

33612

Hersteller

SNR

Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 4 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS 1600 con potere di interruzione N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 1600 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in alto. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.