Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33623 DISTANZ POLI 4P NS/NT 630/1600A - 33623

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33623 DISTANZ POLI 4P NS/NT 630/1600A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430336235

Artikelnummer

SNR33623

Herstellernummer

33623

Hersteller

SNR

Tali accessori sono distanziatori per dispositivi a 4 poli Compact NS da 630b a 1600 e MasterPact NT da 06 a 16. Sono avvitati ai terminali dell'interruttore per aumentare il passo tra i poli da 70 mm a 95 mm. La corrente nominale arriva a 1600 A. Sono venduti in set di 4 elementi.