SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33629 COPRIMORSETTI 4P COMPACT NS630B/1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430336297
Artikelnummer
SNR33629
Herstellernummer
33629
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Si tratta di un accessorio isolante per dispositivi a 4 poli Compact NS da 630b a 1600. Si tratta di una lunga schermatura di connessione che protegge dal contatto diretto con il circuito di alimentazione. Isola i punti di connessione di alimentazione, in particolare quando si usano cavi con connettori. Può essere montato a monte e a valle dei dispositivi fissi. Consente di raggiungere la distanza di sicurezza richiesta dalla norma IEC 60947.2. Fornisce un grado di protezione IP40 e una protezione meccanica contro gli urti IK07.