Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33641 4 MORSETTI 4 CAVI 240MM2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33641 4 MORSETTI 4 CAVI 240MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0785901336419

Artikelnummer

SNR33641

Herstellernummer

33641

Hersteller

SNR

L'accessorio è un set speciale di connettori per cavi nudi e schermo terminale per dispositivi fissi a 4 poli collegati frontalmente Compact NSX da 630b a 1600. I connettori per cavi nudi possono ricevere fino a 4 cavi in alluminio o in rame da 240 mm². Lo schermo terminale isola i punti di collegamento dell'alimentazione. La corrente nominale arriva a e include 1250 A. Sono venduti in set di 4 elementi.