SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33645 ATT.COMPLEMENT. CAVI 4P INS630B/1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430336457
Artikelnummer
SNR33645
Herstellernummer
33645
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungsbrücke
Gli accessori sono adattatori a cavi nudi per Compact NS da 630b a 1600 e Masterpact NT da 06 a 16 fissi ed estraibili. Consentono il collegamento da uno a quattro cavi con capicorda fino a 300mm². Per garantire un'adeguata resistenza meccanica, i connettori devono essere fissati insieme ai distanziatori. La corrente nominale arriva a 1600 A. Sono venduti in set di 4 elementi.