Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33670 MN 100/130VCA/CC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33670 MN 100/130VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430336709

Artikelnummer

SNR33670

Herstellernummer

33670

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...130 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Dies ist ein Unterspannungsauslöser MN für Geräte der Baureihe Compact NS 630/3200. Seine Bemessungsspannung beträgt 100 bis 130 VDC oder 100 bis 130 VAC 50/60 Hz. Es handelt sich um ein Hilfsgerät, das für Not-Aus- oder Fernausschaltanwendungen verwendet wird. Dieses Hilfsgerät öffnet den Leistungsschalter, wenn die Steuerspannung auf einen Wert unter 35 % der Bemessungsspannung Un fällt. Sie entspricht der Norm IEC 60947-2. Das Gerät Compact NS 630/3200 kann mit einer Zusatzausrüstung MX oder 1 MN ausgestattet werden.