SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33673 MN 380/480VCA - 33673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Geeignet für Lastschalter - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430336730
Artikelnummer
SNR33673
Herstellernummer
33673
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...480 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


