Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33691 TELECOM 48/60VCA/CC NS FISSO - 33691

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33691 TELECOM 48/60VCA/CC NS FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430336914

Artikelnummer

SNR33691

Herstellernummer

33691

Hersteller

SNR

Meccanismo a motore, MCH, 48 V CA. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A - tensione di comando [Uc]: 48 V CA 50/60 Hz, 48...60 V CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..