Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33695 TELECOM COM 200/240VCA NS FISSO - 33695

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33695 TELECOM COM 200/240VCA NS FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430336952

Artikelnummer

SNR33695

Herstellernummer

33695

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Meccanismo a motore, MCH, 220...240 VCA. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..