SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33700 TELECOM COM 200/250VCC NS FISSO - 33700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430337003
Artikelnummer
SNR33700
Herstellernummer
33700
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200...250 V
Meccanismo a motore, MCH, 200...250 V CC. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..