Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33702 OPZIONE COM MODBUS NS - 33702

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33702 OPZIONE COM MODBUS NS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430337027

Artikelnummer

SNR33702

Herstellernummer

33702

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Potentialtrennung:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Modulo COM Modbus, Per NS630b..1600manuale. nome abbreviato: Modbus COM - tipo di prodotto o componente: modulo di comunicazione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..