SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33726 TELAIO FISSO 4P NS/NT1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1600 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430337263
Artikelnummer
SNR33726
Herstellernummer
33726
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
1600 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Si tratta di un telaio per interruttori e interruttori sezionatori estraibili a 4 poli Compact NS e Masterpact NT . Il telaio è adatto per gli interruttori estraibili Compact NS 1600 N/H e Compact NS da 630b a 1000 L. Il telaio è adatto per gli interruttori sezionatori estraibili Compact NS 1600 NA. Il telaio è adatto per gli interruttori estraibili Masterpact NT 16 H1/H2 e Masterpact NT da 06 a 10 L1. Il telaio è adatto per gli interruttori sezionatori estraibili Masterpact 16 HA. Questo telaio multifunzione è particolarmente adatto per i dispositivi in ingresso. Consente il collegamento e lo sgancio del dispositivo tramite una porta, utilizzando una manovella che può essere riposta nel telaio. Indica tre posizioni del dispositivo (collegato, test e scollegato) che sono segnalate localmente da un indicatore di posizione o a distanza da un interruttore a carrello. Abilita comandi di accensione (ON) e spegnimento (OFF) dell'interruttore tramite un pannello anteriore della scheda di commutazione. Il telaiodispone di numerose possibilità di bloccaggio. Una protezione da disaccoppiamento garantisce che l'interruttore sia installato solo su un telaio con caratteristiche compatibili. Il telaio è adatto a dispositivi a 3 poli.