Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33729 ATTACCHI VERT SUP 3P TELAIO NS/NT - 33729

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33729 ATTACCHI VERT SUP 3P TELAIO NS/NT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430337294

Artikelnummer

SNR33729

Herstellernummer

33729

Hersteller

SNR

Montaggio vert. a monte della conn. post., 3 poli, Per allog. NS 630b..1000. tipo di prodotto o componente: attacchi posteriori - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità gamma: Masterpact - Masterpact NT - numero di poli: 3P - Corrente nominale [In]: 1000 A H1 estraibile, 1000 A H2 estraibile, 1000 A H3 estraibile, 1000 A HA estraibile, 1000 A L1 estraibile, 1250 A H1 estraibile, 1250 A H2 estraibile, 1250 A H3 estraibile, 1250 A HA estraibile, 1250 A HF estraibile, 1600 A H1 estraibile, 1600 A H2 estraibile, 1600 A H2T estraibile, 1600 A H3 estraibile, 1600 A HA estraibile, 630 A H2 estraibile, 630 A H3 estraibile, 630 A HA estraibile, 630 A HF estraibile, 630 A L1 estraibile, 800 A H1 estraibile, 800 A H2 estraibile, 800 A H3 estraibile, 800 A HA estraibile, 800 A L1 estraibile. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..