Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33735 ATTACCHI VERT SUP 4P TELAIO NS/NT - 33735

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33735 ATTACCHI VERT SUP 4P TELAIO NS/NT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430337355

Artikelnummer

SNR33735

Herstellernummer

33735

Hersteller

SNR

Tali accessori sono connettori posteriori verticali per dispositivi a 4 poli Compact NS da 630b a 1600 e Masterpact NT da 06 a 16. Sono adattati sul telaio del dispositivo estraibile. Tali terminali di collegamento posteriori verticali sono progettati per il montaggio in alto. Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e l'altezza del terminale è di 44 mm.Sono venduti in set di 4 elementi.