SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33736 ATTACCHI VERT INF 4P TELAIO NS/NT - 33736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430337362
Artikelnummer
SNR33736
Herstellernummer
33736
Hersteller
SNR
Tali accessori sono connettori posteriori verticali per dispositivi a 4 poli Compact NS da 630b a 1600 e Masterpact NT da 06 a 16. Sono adattati sul telaio del dispositivo estraibile. Tali terminali di collegamento posteriori verticali sono progettati per il montaggio in basso. Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e l'altezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.