Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33768 SEPARATORE FASE TELAIO - 33768

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33768 SEPARATORE FASE TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430337683

Artikelnummer

SNR33768

Herstellernummer

33768

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Separatori di fase posteriori, 3/4 poli, Per Masterpact NT NS630b..1600. nome abbreviato: barriere interfase posteriori - compatibilità gamma: Compact NS630b...1600, Masterpact Masterpact NT - tipo di accessori: accessori isolamento - numero di poli: 3P,4P - quantità per confezione: set da 3. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:..