SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33795 MX COM 200/250VCA/CC NT P MOBILE - 33795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 200...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430337959
Artikelnummer
SNR33795
Herstellernummer
33795
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200...250 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein


