Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33814 MX 277VCA NT P MOBILE - 33814

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33814 MX 277VCA NT P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 240...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 240...277 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430338147

Artikelnummer

SNR33814

Herstellernummer

33814

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...277 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

240...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...277 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MX, 277 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact NS630b...1600, Masterpact NT - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..