SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33815 MX 380/480VCA NT P MOBILE - 33815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...480 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430338154
Artikelnummer
SNR33815
Herstellernummer
33815
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...480 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein


