Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33827 TELECOM 100/130VCA NS P MOBILE - 33827

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33827 TELECOM 100/130VCA NS P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 100...130 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430338277

Artikelnummer

SNR33827

Herstellernummer

33827

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...130 V

Meccanismo a motore, MCH, 100...130 V CA. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..