Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33831 TELECOM 48/60VCA/CC NS P MOBILE - 33831

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33831 TELECOM 48/60VCA/CC NS P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...60 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430338314

Artikelnummer

SNR33831

Herstellernummer

33831

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...60 V

Meccanismo a motore, MCH, 48 V CA. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A - tensione di comando [Uc]: 48 V CA 50/60 Hz, 48...60 V CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..