Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33832 TELECOM 100/130VCC NS P MOBILE - 33832

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33832 TELECOM 100/130VCC NS P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...130 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430338321

Artikelnummer

SNR33832

Herstellernummer

33832

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...130 V

Meccanismo a motore, MCH, 100...130 V CC. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..