Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33833 TELECOM 200/250VCC NS P MOBILE - 33833

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33833 TELECOM 200/250VCC NS P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430338338

Artikelnummer

SNR33833

Herstellernummer

33833

Hersteller

SNR

Meccanismo a motore, MCH, 200...250 V CC. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..