SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33842 MODULO COM MODBUS NS P MOBILE - 33842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430338420
Artikelnummer
SNR33842
Herstellernummer
33842
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Potentialtrennung:
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm


