Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33848 MOD.COM MODBUS NS TELECOM P MOBILE - 33848

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33848 MOD.COM MODBUS NS TELECOM P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430338482

Artikelnummer

SNR33848

Herstellernummer

33848

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Potentialtrennung:

nein

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Il COM BCM ULP è un modulo di comunicazione installato dietro l'unità di controllo Micrologic dei dispositivi Compact NS630b a 1600. Riceve e trasmette informazioni tra la rete di comunicazione e l'unità di controllo Micrologic. Utilizza il protocollo dicomunicazione Ethernet o Modbus per la piena compatibilità con i sistemi di gestione della supervisione. Il modulo ULP COM BCM consente la trasmissione di dati di misurazione, dati di stato, dati di manutenzione e programmazione dei contatti. Deve essereassociato a un'interfaccia di comunicazione (IFM per Modbus o IFE per Ethernet) per l'opzione di comunicazione completa. Un collegamento a infrarossi trasmette i dati tra il Micrologic e l'interfaccia di comunicazione. La corrente è di 30 mA a 24 V DC. Èfornito con il proprio set di micro interruttori, il proprio kit per il collegamento agli sganciatori d tensione COM e la propria morsettiera.