Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33878 MANOVRA RINVIATA NERA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33878 MANOVRA RINVIATA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430338789

Artikelnummer

SNR33878

Herstellernummer

33878

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

È una manovra rotativa rinviata nera per i dispositivi Compact NS630b a 1600. È adatta all'isolamento ed è utilizzata per applicazioni standard. La manovra rotativa è un accessorio di controllo anteriore. Questa versione consente di azionare i dispositivi installati sul retro delle schede di commutazione, dalla parte anteriore della scheda stessa. Vanta gradi di protezione IP55 e IK08. Può essere bloccata nella posizione di spegnimento (OFF) da uno a tre lucchetti, diametro hasp da 5 a 8 mm (non forniti).