SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33883 2 CONTATTI ANTICIPATI CHIUSURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430338833
Artikelnummer
SNR33883
Herstellernummer
33883
Hersteller
SNR
Si tratta di un unico contatto ausiliario standard che fornisce informazioni a distanza di chiusura anticipata ((Early Make - CAF). Il contatto di chiusura anticipata (Early Make) indica la posizione della manovra rotativa. Viene utilizzato in particolare per alimentare un dispositivo di controllo prima della chiusura dell'interruttore (chiusura anticipata - Early Make). Il contatto si inserisce nella manovra rotativa (versione standard o estesa). Tale ausiliario ha 2 contatti in commutazione con 2 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi. La corrente nominale è di 6A e il carico minimo è di 100 mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC13/DC12/DC14. Il dispositivo Compact NS 630b a 3200 può essere dotato di 1 contatto ausiliario di apertura anticipata (Early Break) e 1 contatto ausiliario di chiusura anticipata (Early Make). È conforme alla norma IEC 60947-5-1.