Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47284 MLOGIC 5.0E NT P MOBILE (COM INCLUSA) - 47284

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47284 MLOGIC 5.0E NT P MOBILE (COM INCLUSA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...6300 A

  • Polzahl - 4

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480344770

Artikelnummer

SNR47284

Herstellernummer

47284

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...6300 A

Polzahl:

4

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mlogic 5,0E NT p mobile (COM inclusa). gamma prodotto: Masterpact NT, Masterpact NT NAVY - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT NAVY, Masterpact NT06...16 - applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 5.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva - calibro sganciatore: 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 630 A (50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: protezione da cortocircuito breve termine, protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato).