Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47311 XF COM 24/30VCA/CC NT/NW FISSO - 47311

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47311 XF COM 24/30VCA/CC NT/NW FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430473114

Artikelnummer

SNR47311

Herstellernummer

47311

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Sganciatore tensione XF com, 24 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF com - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT, Masterpact NW - tensione di comando [Uc]: 24 V CA, 24...30 V CC.