Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47324 MX COM 200/250VCA/CC NT/NW FISSO - 47324

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47324 MX COM 200/250VCA/CC NT/NW FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 200...250 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430473244

Artikelnummer

SNR47324

Herstellernummer

47324

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

200...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

200...250 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MX com, 200..250 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX com - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT, Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio - tensione di comando [Uc]: 200...250 V CA, 200...250 V CC.