Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47353 XF 200/250VCA/CC NT/NW FISSO - 47353

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47353 XF 200/250VCA/CC NT/NW FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430473534

Artikelnummer

SNR47353

Herstellernummer

47353

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Sganciatore tensione XF, 200..250 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT, Masterpact NW - tensione di comando [Uc]: 200...250 V CA, 200...250V CC.