Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47365 MX 380/480VCA NT/NW FISSO - 47365

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47365 MX 380/480VCA NT/NW FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...480 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430473657

Artikelnummer

SNR47365

Herstellernummer

47365

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...480 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MX, 380...480 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT, Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio.