SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47370 MX2 24/30VCA/CC NT/NW FISSO - 47370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...30 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...30 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430473701
Artikelnummer
SNR47370
Herstellernummer
47370
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...30 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


