Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47385 MN 380/480VCA NT/NW FISSO - 47385

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47385 MN 380/480VCA NT/NW FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430473855

Artikelnummer

SNR47385

Herstellernummer

47385

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...480 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MN, 380...480 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MN - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT, Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore di minima tensione. Benefici: .. Applicazioni: ..