Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47442 XF 100/130VCA/CC NT P MOBILE - 47442

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47442 XF 100/130VCA/CC NT P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430474425

Artikelnummer

SNR47442

Herstellernummer

47442

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...130 V

Sganciatore tensione XF, 100..130 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tensione di comando [Uc]: 100...130 V CA, 100...130 V CC.