SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47888 MOTORIDUTTORE 24/30VCC - 47888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...32 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430478881
Artikelnummer
SNR47888
Herstellernummer
47888
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...32 V
Motoriduttore 24/30Vcc. gamma prodotto: Masterpact NW - gamma: Masterpact - nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - compatibilità gamma: - Easypact MVS interruttore automatico, Masterpact - Masterpact NW interruttore circuito. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..


