SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48097 NW40H1 FISSO 4P SENZA MLOGIC - 48097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 690...690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430480976
Artikelnummer
SNR48097
Herstellernummer
48097
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
4000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
690...690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30


