Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48126 ATTACCHI FRONT SUP 4P NW20 FISSO - 48126

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48126 ATTACCHI FRONT SUP 4P NW20 FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430481263

Artikelnummer

SNR48126

Herstellernummer

48126

Hersteller

SNR

Montaggio a monte della connessione anteriore, 4 poli, Per NW 20. tipo di prodotto o componente: collegamento frontale - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità gamma: Masterpact - Masterpact NW - numero di poli: 4P - Corrente nominale [In]: 2000 A H1 fisso, 2000 A H1b fisso, 2000 A H2 fisso, 2000 A HA fisso, 2000 A HA10 fisso, 2000 A HF fisso, 2000 A L1 fisso, 2000 A N1 fisso, 2000 A N2 fisso.