Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48156 ATTACCHI FRONT INF 4P NW25/32 FISSO - 48156

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48156 ATTACCHI FRONT INF 4P NW25/32 FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430481560

Artikelnummer

SNR48156

Herstellernummer

48156

Hersteller

SNR

Montaggio a valle della connessione anteriore, Per NW 25...32, 4 poli. tipo di prodotto o componente: collegamento frontale - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità gamma: Masterpact - Masterpact NW - numero di poli: 4P - Corrente nominale [In]: 2500 A H1 fisso, 2500 A H1b fisso, 2500 A H2 fisso, 2500 A HA fisso, 2500 A HF fisso, 3200 A H1 fisso, 3200 A H1b fisso, 3200 A H2 fisso, 3200 A HA fisso, 3200 A HF fisso.