Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48165 ATTACCHI VERT INF 4P NW40 - 48165

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48165 ATTACCHI VERT INF 4P NW40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430481652

Artikelnummer

SNR48165

Herstellernummer

48165

Hersteller

SNR

Montaggio vert. a valle della connessione posteriore, Per NW 40, 4 poli. tipo di prodotto o componente: attacchi posteriori - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità gamma: Masterpact - Masterpact NW - numero di poli: 4P - Corrente nominale [In]: 4000 A H1 estraibile, 4000 A H1 fisso, 4000 A H10 estraibile, 4000 A H1b estraibile, 4000 A H1b fisso, 4000 A H2 estraibile, 4000 A H2 fisso, 4000 A H2A estraibile, 4000 A H2A fisso, 4000 A H3 estraibile, 4000 A HA estraibile, 4000 A HA fisso, 4000 A HA10 estraibile, 4000 A HA10 fisso, 4000 A HF estraibile, 4000 A HF fisso. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..