Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48452 XF COM 200/250VCA/CC NW P MOBILE - 48452

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48452 XF COM 200/250VCA/CC NW P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430484523

Artikelnummer

SNR48452

Herstellernummer

48452

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

200...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

200...250 V

Sganciatore tensione XF com, 200..250V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF com - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tensione di comando [Uc]: 200...250 V CA, 200...250 V CC.