Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48459 MX COM 48/60VCA/CC NW P MOBILE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48459 MX COM 48/60VCA/CC NW P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...60 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430484592

Artikelnummer

SNR48459

Herstellernummer

48459

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...60 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MX com, 48 V CC/CA 50/60Hz. nome abbreviato: MX com - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio - tensione di comando [Uc]: 48 V CA, 48...60 V CC.