Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48482 XF 48/60VCA/CC NW P MOBILE - 48482

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48482 XF 48/60VCA/CC NW P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430484820

Artikelnummer

SNR48482

Herstellernummer

48482

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Sganciatore tensione XF, 48 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tensione di comando [Uc]: 48 V CA, 48...60 V CC.