SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48483 XF 100/130VCA/CC NW P MOBILE - 48483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430484837
Artikelnummer
SNR48483
Herstellernummer
48483
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...130 V


